text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse plate RBU 5015/6 ST 0,20 D. 50 mm 6 mm épaisseur de fil 0,2 mm acier 15 PFERD


Fil ondulé. Utilisation universelle pour le nettoyage, le décapage de la rouille, le lissage, le nettoyage des cordons de soudure, l’ébavurage léger et l’élimination des traces de corrosion et des peintures. Ø de la tige de 6 mm

Artikelnummer 3Q090886
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 50
Marque Pferd
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 50
Marque Pferd

Artikelnummern

Artikelnummer 3Q090886
EAN 4007220153079
UBB 500581858569
UNSPSC 27111907
Hersteller Artikel Nr 43104001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.