text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde borstel d. 40 mm schacht 6 mm draaddikte 0,2 mm staal 9 mm LESSMANN


Gegolfde draad. Universeel en flexibel voor het verwijderen van roest, verf, verontreinigingen, voor lichte afbraamwerkzaamheden. RVS-borstels zijn bovendien geschikt voor het verwijderen van aanloopkleuren bij lasnaden van RVS. Schacht-Ø 6 mm

Article number 9J734581
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 18000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 40
Merk Lessmann
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 18000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 40
Merk Lessmann
Type 414142

Article numbers

Article number 9J734581
EAN 4017359007082
UBB 500583844757
UNSPSC 31171805
Manufacturer article nr  4000844898
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.