text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde borstel d. 100 mm draaddikte 0,3 mm staal 12 mm 4500 min-¹ OSBORN


Gegolfde draad. Veelzijdig te gebruiken voor reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van roest, verf, enz.. Met effectief resultaat bij bijna alle materialen. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer S2954.600.521
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 4500
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 4500
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 100
Merk Osborn

Artikelnummers

Artikelnummer S2954.600.521
EAN 4013349590817
UBB 500504740274
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 7003600521
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.