Geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
4T469917
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
Ripca Stekker 2.5-6.0mm² geel 6.3mm 50 stuks
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
4T469917
Uitvoering
Stekker
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie
Geel
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
12 - 10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Stekker
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie
Geel
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
12 - 10
Nom. doorsnede (mm²)
4 - 6
Materiaal isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Met tab (aansluitlip)
Nee
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Male Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4T469917
EAN
8712734009939
UBB
500644334640
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
840YLW-50