Ringkabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Ringkabelschoenen
1K257502
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
Ripca Buiskabelschoen 10mm² Ø 10,5mm 50 stuks Ripca Buiskabelschoen 10mm² Ø 10,5mm 50 stuks
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
1K257502
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Nom. doorsnede (mm²)
10
Flensvorm
Ringvormig
Aantal bevestigingsgaten
1
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
10.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Nom. doorsnede (mm²)
10
Flensvorm
Ringvormig
Aantal bevestigingsgaten
1
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
10.5
Met zichtgat
Ja
Smalle flens uitvoering
Nee
AWG-maat
8
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Compression Lug
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1K257502
EAN
8712734025106
UBB
500641309389
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
TT1010-50