text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kabelschoen DIN 4-6mm² Ø 10,5mm 25 stuks


Article number 5D745983
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Totale lengte (mm) 21
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Packed per 1

Specifications

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Totale lengte (mm) 21
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 10.5
AWG-bereik 12 - 10
Nom. doorsnede (mm²) 4 - 6
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Ja
Flenslengte (mm) 15
Merk Ripca
Goederencode 85369010
Type Battery Eyelet

Article numbers

Article number 5D745983
EAN 8712734114985
UBB 500640650015
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  DIN610-25
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.