text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kabelbeugel 0,5-1,5mm² rood Ø 4,3mm Ø 4,3mm met mof 50 stuks


Artikelnummer 8R053430
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 21.7
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 21.7
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Rood
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 4.3
AWG-bereik 20 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 11.2
Merk Ripca
Goederencode 85369010
Type Cable Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 8R053430
EAN 8712734008079
UBB 500641030183
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 535RED-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.