Standaard steekzekeringen
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
Zekeringen, zekeringhouders & relais
Zekeringen & houders
Standaard steekzekeringen
9X064782
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
Ripca Micro Netzekering 2A grijs 50 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9X064782
Nom. stroom (A)
2
Breedte
3.8
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Grijs
Lengte (mm)
8.7
Nom. spanning DC (V)
58
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
2
Breedte
3.8
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Grijs
Lengte (mm)
8.7
Nom. spanning DC (V)
58
Transparant
Nee
Merk
Ripca
Type
Micro Blade Fuse
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9X064782
EAN
8712734999919
UBB
500640747639
UNSPSC
39121612
Fabrikant artikelnummer
MCF002-50