Mega zekeringen
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
Zekeringen, zekeringhouders & relais
Zekeringen & houders
Mega zekeringen
3V762218
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
Ripca Mega Zekering 175A wit 5 stuks
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
3V762218
Nom. stroom (A)
175
Breedte
67.3
Dikte (mm)
9.3
Kleurcode
Wit
Lengte (mm)
18.8
Nom. spanning DC (V)
32
Merken
Ripca
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. stroom (A)
175
Breedte
67.3
Dikte (mm)
9.3
Kleurcode
Wit
Lengte (mm)
18.8
Nom. spanning DC (V)
32
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Mega Blade Fuse
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3V762218
EAN
8712734082710
UBB
500640296017
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
MEGA175-5