Krimpkous
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Krimpkous
4W627590
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
Ripca krimpkous 6,0 - 2,0mm geel 5m
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
4W627590
Kleur
Geel
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Geel
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
6
Binnendiameter na inkrimping (mm)
2
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Ja
UL-toelating
Ja
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Shrink Tubing
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4W627590
EAN
8712734142889
UBB
500640732458
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSY060020-5