text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Ripca Koplamp H7 12V 55W helder


Artikelnummer 3T823139
Kleur Overig
Voet PX26d
Totale lengte (mm) 54.5
Diameter 10.7
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 1
Technologie Halogeenlamp
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Voet PX26d
Totale lengte (mm) 54.5
Diameter 10.7
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 1
Technologie Halogeenlamp
Normaanduiding (ECE) H7
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W) 55
Geschikt voor bromfiets Nee
Geschikt voor motorfiets Ja
Geschikt voor fiets Nee
Geschikt voor vaartuig Nee
Geschikt voor koplamp personenauto Ja
Geschikt voor koplamp vrachtauto Nee
Geschikt voor overige verlichting personenauto Ja
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto Nee
Geschikt voor vliegtuig Nee
Geschikt voor vorkheftruck Nee
Lampspanning (V) 12 - 12
Merken Ripca
HS- en goederencode
Type Halogen Lamp

Artikelnummers

Artikelnummer 3T823139
EAN 8712734084530
UBB 500640333141
UNSPSC 39101600
Fabrikant artikelnummer R12972-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.