text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kabelhaak 25 stuks


Artikelnummer 0G508053
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Totale lengte (mm) 24
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Totale lengte (mm) 24
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 10.5
AWG-bereik 6 - 6
Nom. doorsnede (mm²) 16 - 16
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Ja
Flenslengte (mm) 14
Merk Ripca
Type Battery Eyelet

Artikelnummers

Artikelnummer 0G508053
EAN 8712734115067
UBB 500644356007
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DIN1610-25
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.