text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Ripca Kabel Sokken 25 stuks


Artikelnummer 1P784311
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Totale lengte (mm) 22
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Totale lengte (mm) 22
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 8.4
AWG-bereik 6 - 6
Nom. doorsnede (mm²) 16 - 16
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Ja
Flenslengte (mm) 12
Merken Ripca
HS- en goederencode
Type Battery Eyelet

Artikelnummers

Artikelnummer 1P784311
EAN 8712734115050
UBB 500644356676
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DIN168-25
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.