text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Ripca eenaderige kabel 4,0mm² wit 100m


Artikelnummer 9P222195
Nom. geleiderdoorsnede 4
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Wit
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. geleiderdoorsnede 4
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Wit
Nom. spanning U0 300
Aantal aders 1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 105
Buitendiameter circa 3.55
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Oppervlakte geleider Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
AWG-maat 12
Identificatie-/codeerkleur ader Wit
Merken Ripca
HS- en goederencode
Type Single Core Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 9P222195
EAN 8712734000738
UBB 500641023907
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4WHT-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.