text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Ripca eenaderige kabel 2,5 mm² wit 500m


Artikelnummer 4A320276
Nom. geleiderdoorsnede 2.5
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Mantelkleur Wit
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. geleiderdoorsnede 2.5
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Mantelkleur Wit
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Wit
Aantal aders 1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 105
Buitendiameter circa 2.85
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Oppervlakte geleider Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
AWG-maat 14
Aders getwist Nee
Identificatie-/codeerkleur ader Wit
Merken Ripca
HS- en goederencode
Type Single Core Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 4A320276
EAN 8712734000639
UBB 500640178876
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2.5WHT-500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.