text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca eenaderige kabel 1,0mm² roze 100m


Artikelnummer 4L445992
Nom. geleiderdoorsnede 1
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Roze
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. geleiderdoorsnede 1
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Roze
Aantal aders 1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 105
Buitendiameter circa 1.95
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Oppervlakte geleider Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
AWG-maat 18
Identificatie-/codeerkleur ader Roze
Merk Ripca

Artikelnummers

Artikelnummer 4L445992
EAN 8712734049249
UBB 500640161039
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer 1PNK-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.