Eenaderige kabel
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
Kabels & haspels
Installatie kabels
Eenaderige kabel
8V695972
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
Ripca eenaderige kabel 0,75mm² paars 100m
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
8V695972
Nom. geleiderdoorsnede
0.75
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
300
Mantelkleur
Paars
Geleidermateriaal
Koper
Samenstelling geleider
Klasse 6 = extra soepel
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
0.75
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
300
Mantelkleur
Paars
Geleidermateriaal
Koper
Samenstelling geleider
Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur
Paars
Aantal aders
1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
105
Buitendiameter circa
1.8
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506
Nee
Oppervlakte geleider
Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Geen
AWG-maat
Overig
Aders getwist
Nee
Identificatie-/codeerkleur ader
Paars
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Single Core Cable
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8V695972
EAN
8712734995591
UBB
500640086889
UNSPSC
39100000
Fabrikant artikelnummer
0.75PRP-100