Ringkabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Ringkabelschoenen
8D450792
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
Ripca pijp aansluittuit 50mm² Ø 14.0mm 25 stuks 25 stuks
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
8D450792
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Nom. doorsnede (mm²)
50
Flensvorm
Ringvormig
Aantal bevestigingsgaten
1
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
14
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Nom. doorsnede (mm²)
50
Flensvorm
Ringvormig
Aantal bevestigingsgaten
1
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
14
Met zichtgat
Ja
Smalle flens uitvoering
Nee
AWG-maat
1
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Compression Lug
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8D450792
EAN
8712734296612
UBB
500641316137
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
TT5014-25