text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Ripca Gevlochten isolatiekous zwart Ø 2-7mm 100m


Artikelnummer 8H138891
Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Overig
Kwaliteitsklasse Polyester (PET)
Temperatuur (°C) -50 - 100
Brandbeveiliging conform UL 94 Overig
Goedkeuring volgens UR Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Overig
Kwaliteitsklasse Polyester (PET)
Temperatuur (°C) -50 - 100
Brandbeveiliging conform UL 94 Overig
Goedkeuring volgens UR Nee
Materiaal Overig
Nom. diameter (mm) 2
Bundeldiameter (mm) 7 - 7
Open (achteraf te monteren) Ja
Goedkeuring volgens NF F 16-101 Ja
Goedkeuring volgens DIN 5510 Nee
Merken Ripca
HS- en goederencode
Type Braided Insulation Sleeving

Artikelnummers

Artikelnummer 8H138891
EAN 8712734093679
UBB 500640310602
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer NGTS04-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.