Batterij kabel
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
Kabels & haspels
Installatie kabels
Batterij kabel
6X818445
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
Ripca Batterijkabel 35mm² zwart 10m
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
6X818445
Nom. geleiderdoorsnede
35
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
450
Geleidermateriaal
Koper
Samenstelling geleider
Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur
Zwart
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
35
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
450
Geleidermateriaal
Koper
Samenstelling geleider
Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur
Zwart
Nom. spanning U0
750
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
70
Buitendiameter circa
12.15
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506
Nee
Oppervlakte geleider
Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Geen
AWG-maat
Overig
Identificatie-/codeerkleur ader
Zwart
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Flexible Single Core Cable
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6X818445
EAN
8712734051686
UBB
500640988464
UNSPSC
26121708
Fabrikant artikelnummer
35FLEXBLK-10