Batterij kabel
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
Kabels & haspels
Installatie kabels
Batterij kabel
8Z570628
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
Ripca Accukabel 50mm² rood 10m
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
8Z570628
Nom. geleiderdoorsnede
50
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
450
Geleidermateriaal
Koper
Samenstelling geleider
Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur
Rood
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
50
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
450
Geleidermateriaal
Koper
Samenstelling geleider
Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur
Rood
Nom. spanning U0
750
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
70
Buitendiameter circa
13.95
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506
Nee
Oppervlakte geleider
Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Geen
AWG-maat
Overig
Identificatie-/codeerkleur ader
Rood
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Flexible Single Core Cable
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Z570628
EAN
8712734051716
UBB
500641025316
UNSPSC
26121708
Fabrikant artikelnummer
50FLEXRED-10