text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Ripca Accukabel 25mm² rood 50m


Artikelnummer 5F678809
Nom. geleiderdoorsnede 25
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 450
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Rood
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. geleiderdoorsnede 25
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 450
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Rood
Nom. spanning U0 750
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 70
Buitendiameter circa 10.65
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Oppervlakte geleider Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
AWG-maat 4
Identificatie-/codeerkleur ader Rood
Merken Ripca
HS- en goederencode
Type Flexible Single Core Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 5F678809
EAN 8712734024697
UBB 500640214671
UNSPSC 26121708
Fabrikant artikelnummer 25FLEXRED-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.