Luchtdrukgereedschap
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
Schroevendraaiers
3G818232
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
RED ROOSTER Schroevendraaiers RRI-SD30709
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
3G818232
Hoogte
15
Lengte (mm)
299
Machinegewicht (kg)
0.98
Gereedschapopname
1/4 inch
Hoekuitvoering
Nee
Nullasttoerental (1/min)
700
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Hoogte
15
Lengte (mm)
299
Machinegewicht (kg)
0.98
Gereedschapopname
1/4 inch
Hoekuitvoering
Nee
Nullasttoerental (1/min)
700
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
9
Max. aandraaimoment (Nm)
9
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Rateluitvoering
Nee
Impulsmoeraanzetter
Nee
Max. draadmaat (metrisch)
6
Benodigde luchthoeveelheid
660
Merken
Red Rooster
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Shut-Off Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3G818232
EAN
8717981414604
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
RRI-SD30709