text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

RED ROOSTER Schroevendraaiers RRI-SD23003


Artikelnummer 8I902015
Hoogte 15
Lengte (mm) 269
Machinegewicht (kg) 0.87
Gereedschapopname 1/4 inch
Hoekuitvoering Nee
Nullasttoerental (1/min) 3000
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 15
Lengte (mm) 269
Machinegewicht (kg) 0.87
Gereedschapopname 1/4 inch
Hoekuitvoering Nee
Nullasttoerental (1/min) 3000
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 3
Max. aandraaimoment (Nm) 3
Aandraaimoment instelbaar Ja
Rateluitvoering Nee
Impulsmoeraanzetter Nee
Max. draadmaat (metrisch) 4
Benodigde luchthoeveelheid 660
Merken Red Rooster
HS- en goederencode
Type Shut-Off Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 8I902015
EAN 8717981414574
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer RRI-SD23003
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.