text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Luchtdrukgereedschap
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
Schroevendraaiers
8R409934
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
RED ROOSTER Schroevendraaiers RRI-SD11002
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
8R409934
Hoogte
10.4
Lengte (mm)
244
Machinegewicht (kg)
0.59
Gereedschapopname
1/4 inch
Hoekuitvoering
Nee
Nullasttoerental (1/min)
900
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Hoogte
10.4
Lengte (mm)
244
Machinegewicht (kg)
0.59
Gereedschapopname
1/4 inch
Hoekuitvoering
Nee
Nullasttoerental (1/min)
900
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
1.8
Max. aandraaimoment (Nm)
1.8
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Rateluitvoering
Nee
Impulsmoeraanzetter
Nee
Max. draadmaat (metrisch)
4
Benodigde luchthoeveelheid
390
Merken
Red Rooster
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Shut-Off Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8R409934
EAN
8717981414512
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
RRI-SD11002