text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit zaag scherp slijpsteen 150x4x20 mm 88A80 M5A V recht staal/HSS


Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen die zijn afgestemd op verschillende slijpmachines en tandsteken. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen van zagen van HSS, chroom-vanadium en Stelliet. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen: vorm 1, 1F, 1C in diameters van 150 tot 350 mm.Vorteile:ProfielvastVoor nat slijpenAangepast aan de oppervlakvereiste

Artikelnummer 7M250008
Diameter 150
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Model 1
Type Grinding Wheel

Omschrijving

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen die zijn afgestemd op verschillende slijpmachines en tandsteken. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen van zagen van HSS, chroom-vanadium en Stelliet. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen: vorm 1, 1F, 1C in diameters van 150 tot 350 mm.Vorteile:ProfielvastVoor nat slijpenAangepast aan de oppervlakvereiste

Artikelnummers

Artikelnummer 7M250008
EAN 9003170092937
UBB 500683034994
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 9293
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.