Frezen
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
Frezen
Frezen
3C819133
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
Promat Schachtfrees nominale-d. 10 mm inzetlengte 35 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
3C819133
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
35
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
35
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
5
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
HS- en goederencode
Bekijk
Type
End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3C819133
EAN
4015448717072
UBB
500581665915
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866566