text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Spiebaanfrees DIN 6527 K type N nominale-d. 10 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB

Artikelnummer 6R049882
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 24
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 24
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
HS- en goederencode
Type 2-Flute End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 6R049882
EAN 4015448653158
UBB 500582889407
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866161
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.