Bitsets
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
0L026437
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
Wiha Precisiebit-set 7000SK65ESD 66-delig met C4-bits in kunststof cassette 65-delig
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
0L026437
Verpakking
Koffer
Aansluitmaat
1/4 inch
W+S-monteurset
Ja
E-monteurset
Nee
Aantal dopinzetstukken
16
Aantal dopsleutels
16
Totaal aantal gereedschappen
66
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Verpakking
Koffer
Aansluitmaat
1/4 inch
W+S-monteurset
Ja
E-monteurset
Nee
Aantal dopinzetstukken
16
Aantal dopsleutels
16
Totaal aantal gereedschappen
66
Aansluitmaat (mm)
6.3
Aantal torx doppen
10
Aantal zeskant doppen
30
Aantal bitinzetstukken
45
Aantal ratels
1
Met ratelsleutel
Ja
Merken
Wiha
HS- en goederencode
Bekijk
Type
7000SK65ESD
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0L026437
EAN
4010995399719
UBB
500573758702
UNSPSC
27112814
Fabrikant artikelnummer
8000378984