text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisie-elektronicazijsnijtang lengte 120 mm model 2 facet nee gepolijst KNIPEX


Precisie elektronicasnijtang Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Zeer precies geslepen en scherpe snijkanten met zeer kleine schuine kanten voor precies snijden op delicate elektronische componenten, ook verkrijgbaar zonder schuine kanten voor vlak snijden. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de

Artikelnummer 2W106538
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 9
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 6.5
VDE getest Nee
Merk Knipex
Type Electronics Diagonal Cutter

Omschrijving

Precisie elektronicasnijtang Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Zeer precies geslepen en scherpe snijkanten met zeer kleine schuine kanten voor precies snijden op delicate elektronische componenten, ook verkrijgbaar zonder schuine kanten voor vlak snijden. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Ca. 20% lichter dan conventionele elektronicatangen. Scharnier met bouten en zorgvuldig vervaardigde scharniervlakken voor gelijkmatige, wrijvingsarme beweging over het hele openingsbereik. Soepel lopende dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. Ergonomisch geoptimaliseerde meercomponentengrepen. minikop. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 0,8 mm- Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 0,1 - 1,3 mm- Beklengte (B): 6,5mm- Bekdikte (voeg) (D): 6,5mm- Kopbreedte (A): 9mm

Artikelnummers

Artikelnummer 2W106538
EAN 4003773061427
UBB 500513353424
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 79 22 120
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.