Tuinuitrusting
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
Tuingereedschap
Tuinuitrusting
9O133680
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
Platte slang Admi®Flat binnen-d. 152 mm lengte 50 m blauw rol ADMIRAL
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
9O133680
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
3.5
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Nom. diameter
6" (150)
Min. barstdruk (bar)
10.5
Merken
Admiral
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
3.5
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Nom. diameter
6" (150)
Min. barstdruk (bar)
10.5
Merken
Admiral
HS- en goederencode
Bekijk
Type
602A-150-050
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9O133680
EAN
4006918310152
UBB
500583909774
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
4000353067