text.skipToContent text.skipToNavigation

Pijptang totale lengte 320 mm spanwijdte 0-42 mm voor buizen 1 inch KNIPEX


Pijpsleutel S-type Slank, S-type bek. Bek met verschoven tanden in tegengestelde richting. Tanden extra inductiegehard. Driepuntscontact op buizen, zelfklemmend. I-vormige handgreep. Ingeborgde stelmoer. Rode poedercoating, bekken blank geslepen. Grijpbekken met speciaal geharde tanden, hardheid ca. 56 HRC. - Spanbreedte: 42 mm - Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 1 5/8in- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 42mm- Capaciteit voor moeren: 42mm- Binnendiameter, inch: Ø 1 in

Article number K1083.030.254
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Geschikt voor max. buisdiameter 1 inch
Lengte (mm) 320
Spanbereik (mm) 0 - 42
Geschikt voor oliefilter Ja
Packed per 1

Specifications

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Geschikt voor max. buisdiameter 1 inch
Lengte (mm) 320
Spanbereik (mm) 0 - 42
Geschikt voor oliefilter Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 830
Goederencode 8204120000
Type Pipe Wrench S Type

Description

Pijpsleutel S-type Slank, S-type bek. Bek met verschoven tanden in tegengestelde richting. Tanden extra inductiegehard. Driepuntscontact op buizen, zelfklemmend. I-vormige handgreep. Ingeborgde stelmoer. Rode poedercoating, bekken blank geslepen. Grijpbekken met speciaal geharde tanden, hardheid ca. 56 HRC. - Spanbreedte: 42 mm - Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 1 5/8in- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 42mm- Capaciteit voor moeren: 42mm- Binnendiameter, inch: Ø 1 in

Article numbers

Article number K1083.030.254
EAN 4003773014249
UBB 240102218932
UNSPSC 27111708
Manufacturer article nr  83 30 010
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.