Haakse schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Haakse schroevendraaiers
P0112.000.005
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
PB Swiss Tools Haakse schroevendraaiers
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
P0112.000.005
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haaks
Gewicht
29
Klingbreedte (mm)
8
Bleddikte (mm)
1.2
Uitvoering schacht
Rond
Klingdiameter (mm)
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
125
Uitvoering
Haaks
Gewicht
29
Klingbreedte (mm)
8
Bleddikte (mm)
1.2
Uitvoering schacht
Rond
Klingdiameter (mm)
6
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
29
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Offset Slotted Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0112.000.005
EAN
7610733004300
UBB
417124320579
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 600.5