ALEWIJNSE NOORD BV - 8799829262478
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Haakse schroevendraaiers
P0112.000.002
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
PB Swiss Tools Haakse schroevendraaiers
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
P0112.000.002
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haaks
Gewicht
14
Klingbreedte (mm)
4
Bleddikte (mm)
0.6
Uitvoering schacht
Rond
Klingdiameter (mm)
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
100
Uitvoering
Haaks
Gewicht
14
Klingbreedte (mm)
4
Bleddikte (mm)
0.6
Uitvoering schacht
Rond
Klingdiameter (mm)
5
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
14
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Offset Slotted Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0112.000.002
EAN
7610733004270
UBB
417124320249
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 600.2