Pomac Automation B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
P0305.215.025
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
PB Swiss Bit C 6,3 (1/4") PB C6.210B/5
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
P0305.215.025
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Sleutelwijdte (mm)
5
Totale lengte (mm)
25
Aansluitmaat
1/4 inch
Met gat
Ja
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Sleutelwijdte (mm)
5
Totale lengte (mm)
25
Aansluitmaat
1/4 inch
Met gat
Ja
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
5
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Screwdriver Bit with Bore Hole
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0305.215.025
EAN
7610733090792
UBB
500502002248
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
PB C6.210B/5