text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

PB SCHRDR DRL GLEUF M. HEX 8102.DN 5-150


Artikelnummer 2P557818
Totale lengte (mm)
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 144
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 260
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 144
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 7
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 10
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 2P557818
EAN 7610733286423
UBB 500581490926
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer PB 8102.DN 5-150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.