Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Toebehoren
0A713538
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
Opzetstuk verlenging NS.219A
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
0A713538
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Impact Extension
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0A713538
EAN
3148516576781
UBB
500638229640
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
NS.219A