text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Multimeter DMM 10 0-600 V AC/DC WAAR RMS

Artikelnummer 4H748733
Meetwaardegeheugen Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Automatisch
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Doorgangstest Nee
Interface Nee
Capaciteitsmeting Ja

Specificaties

Meetwaardegeheugen Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Automatisch
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Doorgangstest Nee
Interface Nee
Capaciteitsmeting Ja
Frequentiemeting Ja
Met decibelmeting (dB) Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
IR-interface Nee
Explosiegeteste uitvoering Nee
Bluetooth interface Nee
Weerstandstest/diodetest Ja
Inductiviteitsmeting Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning Overig
Kleinste resolutie gelijkstroom Overig
Kleinste resolutie wisselspanning Overig
Kleinste resolutie wisselstroom Overig
Kleinste resolutie weerstand Overig
Met geleidbaarheid-meting Nee
Max. spanningsbereik AC (V) 600
Max. spanningsbereik DC (V) 600
Max. stroommeetbereik AC (A) 10
Max. stroommeetbereik DC (A) 10
Max. weerstandsmeetbereik (MOhm) 60
Maximaalwaardegeheugen Nee
Meervoudige indicatie Nee
Meetcircuitcategorie CAT III
Minimumwaardegeheugen Nee
Nom. testspanning 100 V Nee
Nom. testspanning 1000 V Nee
Nom. testspanning 250 V Nee
Nom. testspanning 500 V Nee
Relatieve waarde meting Nee
Piekwaardegeheugen Nee
Metingen van duty cycle Nee
Temperatuurmeting Ja
Max. temperatuurmeetbereik (°C) 200
Max. capaciteitsmeetbereik (µF) 60000
Max. frequentiemeetbereik (kHz) 10000
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) Nee
Temperatuurmeting RTD Nee
Temperatuurmeting TC Nee
Nom. testspanning 10 V Nee
Nom. testspanning 50 V Nee
Kabellengtemeting Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E Nee
Vermogens- en energiemeting Nee
Harmonische analyse/power quality Nee
Toerentalmeting Nee
Zekeringsautomaat Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V) 600
Met schermverlichting Ja
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4H748733
EAN 4015448745631
UBB 500582061577
UNSPSC 41113630
Fabrikant artikelnummer 4000828844
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.