text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Momentsleutel Facom 100nm


Precisie: ± 6 %. Sleutel R.203A: schaalverdeling in Nm met vast aandrijfvierkant. Sleutels J.203A - S.203A: schaalverdeling in daNm. Geleverd in een opbergdoos van kunststof, met ISO 6789-genormeerd controlecertificaat.

Artikelnummer 2U969816
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 800
Totale lengte (mm) 440
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 800
Totale lengte (mm) 440
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aandraaimoment (Nm) ['2', '10']
Aansluitmaat (mm) 9.525
Stapgrootte instelling (Nm) 0.5
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
Met schaal Nee
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Torque Wrench Removable Square Drive

Omschrijving

Precisie: ± 6 %. Sleutel R.203A: schaalverdeling in Nm met vast aandrijfvierkant. Sleutels J.203A - S.203A: schaalverdeling in daNm. Geleverd in een opbergdoos van kunststof, met ISO 6789-genormeerd controlecertificaat.

Artikelnummers

Artikelnummer 2U969816
EAN 3148515035586
UBB 500637450254
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer J.203DA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.