text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Mixer FM 100 S mengkorf d. 100 mm lengte 590 mm 10-25 kg 6-kant, 13 mm COLLOMIX


Voor gebruik in boormachines. Ideaal voor materialen met een lage viscositeit. Bijzonder geschikt voor verven, lakken, grondverven, licht romig pleisterwerk, dunne coatings, enz.

Artikelnummer 2I903865
Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 100
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 10 - 25
Merk Collomix
Model FM 100 S
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 100
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 10 - 25
Merk Collomix
Model FM 100 S
Type 40882-000

Artikelnummers

Artikelnummer 2I903865
EAN 4011024408822
UBB 500581411989
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4201940258
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.