De Looper NDO bv - 8797445423246
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Precisie gereedschappen
Schuifmaten, digitaal
M5200.500.182
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
Mitutoyo schuifmaat 500-182-21
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
M5200.500.182
Lengte (mm)
290
Digitale indicatie
Ja
Dieptemaat
Ja
Nauwkeurigheid (mm)
0.03
Meetbereik (mm)
0 - 200
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (mm)
290
Digitale indicatie
Ja
Dieptemaat
Ja
Nauwkeurigheid (mm)
0.03
Meetbereik (mm)
0 - 200
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Ja
Type fijninstelling
Schuif
Merken
Mitutoyo
Gewicht per stuk (g)
198
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Digimatic Caliper
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
M5200.500.182
EAN
4946368667737
UBB
500502240673
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
500-182-30