Tools
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Precisie gereedschappen
Schuifmaten
M5205.530.316
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
Mitutoyo schuifmaat 316 0-150mm
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
M5205.530.316
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
229
Dieptemaat
Ja
Nauwkeurigheid (mm)
0.05
Meetbereik (mm)
0 - 150
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
229
Dieptemaat
Ja
Nauwkeurigheid (mm)
0.05
Meetbereik (mm)
0 - 150
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Ja
Type fijninstelling
Schuif
Merken
Mitutoyo
Gewicht per stuk (g)
367.1
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Vernier Caliper with Thread Table
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
M5205.530.316
EAN
4946368110387
UBB
240195240991
UNSPSC
27111806
Fabrikant artikelnummer
530-316