Frezen
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
Frezen
Frezen
7A685524
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
Minispiebaanfrees nominale-d. 2 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 3 lang PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7A685524
Uitvoering
Spiraalfrees
Totale lengte (mm)
38
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
7
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Spiraalfrees
Totale lengte (mm)
38
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
7
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Geschikt voor bovenfrees
Ja
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
2
Merk
Promat
Type
Spiral Flute Router Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7A685524
EAN
4015448920441
UBB
500583042006
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866040