Frezen
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
Frezen
Frezen
4D062034
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
Promat Minispiebaanfrees nominale-d. 5,5 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 3 kort
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4D062034
Uitvoering
Spiraalfrees
Totale lengte (mm)
39
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
8
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Spiraalfrees
Totale lengte (mm)
39
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
8
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Geschikt voor bovenfrees
Ja
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
5.5
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4D062034
EAN
4015448920427
UBB
500582010913
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866014