text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Milwaukee Stofafzuiging boor 32 x 900


Artikelnummer 2Z743475
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 700
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 900
Diameter boor (mm) 32
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 700
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merken Milwaukee
HS- en goederencode
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2Z743475
EAN 4058546002640
UBB 500654629186
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4932459298
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.