Boor- klopboormachines
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
Boor- klopboormachines
8I465922
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
Milwaukee Slagboormachine PDE 13 RX
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
8I465922
Nom. opgenomen vermogen (W)
630
Machinegewicht (kg)
1.8
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 1e stand (mm)
30
Max. draaimoment (Nm)
21
Gereedschapopname
1/2" x 20" UNF
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
630
Machinegewicht (kg)
1.8
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 1e stand (mm)
30
Max. draaimoment (Nm)
21
Gereedschapopname
1/2" x 20" UNF
Boordiameter beton 1e stand (mm)
15
Vermogensafgifte (W)
315
Lengte aansluitkabel (m)
4
Boordiameter steen 1e stand (mm)
18
Max. aantal slagen (1/min)
4400
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 2900
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
Bekijk
Model
PDE 13 RX
Type
Percussion Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8I465922
EAN
4002395235322
UBB
500513709013
UNSPSC
23101502
Fabrikant artikelnummer
4933409200