Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
1C446650
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
Milwaukee Metaalboor 6 x 93mm
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
1C446650
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
57
Geschikt voor RVS
Ja
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
93
Diameter boor (mm)
6
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
57
Geschikt voor RVS
Ja
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
135
Schachtvorm
Cilindrisch
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Ground Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1C446650
EAN
4002395333288
UBB
500513673375
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
4932363268