text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Milwaukee Hamerboor 30 x 370 x 250mm


Grote hardmetalen boorpunt met gepatenteerde afgeschuinde zijvlakken. Speciaal ontworpen, robuuste hardmetalen boorpunt met 4 x 90º symmetrische snijkantenº. Centreerpunt met 130º hoek. Groot en robuust extra snijgedeelte met dynamische gebogen snijhoek. Slijtagemerk op beide zijden van de primaire snijkop. Gepatenteerde versterkte spiraalgeometrie. Diepe spiraalschouders

Artikelnummer 2O654913
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 250
Aantal snijmessen 4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 370
Diameter boor (mm) 30
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 250
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HM
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee

Artikelnummers

Artikelnummer 2O654913
EAN 4002395374410
UBB 500513733013
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4932352783
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.