text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Milwaukee Hakhamer KANGO 900 S


Artikelnummer 8L595275
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 1600
Machinegewicht (kg) 11
Max. energie enkele slag (J) 20
Gereedschapopname SDS-max-opname
Max. aantal slagen (1/min) 1950
Merken Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 1600
Machinegewicht (kg) 11
Max. energie enkele slag (J) 20
Gereedschapopname SDS-max-opname
Max. aantal slagen (1/min) 1950
Merken Milwaukee
HS- en goederencode
Model K 900 S
Type Breaking Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 8L595275
EAN 4002395232048
UBB 500513644251
UNSPSC 27112705
Fabrikant artikelnummer 4933375720
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.