text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Breek- & hakhamers
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
Breek- & hakhamers
6R455996
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
Milwaukee Hakhamer KANGO 500 S
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
6R455996
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1300
Machinegewicht (kg)
6.3
Max. energie enkele slag (J)
8.5
Gereedschapopname
SDS-max-opname
Max. aantal slagen (1/min)
2840
Merken
Milwaukee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1300
Machinegewicht (kg)
6.3
Max. energie enkele slag (J)
8.5
Gereedschapopname
SDS-max-opname
Max. aantal slagen (1/min)
2840
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
Bekijk
Model
K 500 S
Type
Breaking Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6R455996
EAN
4002395234059
UBB
500513643915
UNSPSC
27112705
Fabrikant artikelnummer
4933398220